黒表皮ノミケース 1寸4分 マチ付 二重縫 追入用

黒表皮ノミケース 1寸4分 マチ付 二重縫 追入用 - コヅチ

牛黒床皮を使用した丈夫な工具差しです。

用途
ノミケース1寸4分追入用。
トラスコ品番
568-3452
材質
牛黒床皮
形状
黒表皮ノミケース1寸4分マチ付二重縫追入用
幅(mm)
75
色
黒
高さ(mm)
220
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※バックル、リベットなど、金具類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06780492SC-10
¥2,890
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする