ハード・ラボ ツールケース2段DV差

ハード・ラボ ツールケース2段DV差 - コヅチ

軽くて、丈夫で、色落ちしにくい生地を使用しています。
サビに強いステンレス金具を使用しています。

用途
作業工具の収納に。
トラスコ品番
201-2173
材質
生地:人工スエード 金具:ステンレス
形状
4丁差し
幅(mm)
85
色
紺
高さ(mm)
260
奥行(mm)
40
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気に近づないで下さい。
※リベットの破損や縫製部分のほつれなど、本体に異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06780318HL-104N
¥2,230
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする