ヌメ皮ノミ・ゲンノーケース 厚用

ヌメ皮ノミ・ゲンノーケース 厚用 - コヅチ

牛ヌメ皮を使用した丈夫な工具差しです。

材質
牛ヌメ皮
色
ヌメ皮
高さ(mm)
240
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※バックル、リベットなど、金具類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06778821SC-06568-3461ヌメ皮ノミ・ゲンノーケース1寸4分厚用70
¥3,380
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
06779950SC-07568-3449ヌメ皮ノミ・ゲンノーケース1寸厚用55
¥2,680
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする