ヌメ皮鉄筋工具ケース 型押

ヌメ皮鉄筋工具ケース 型押 - コヅチ

牛ヌメ皮を使用した丈夫な工具差しです。

用途
鉄筋工具ケース用。
トラスコ品番
217-6843
材質
牛ヌメ皮
形状
ヌメ皮鉄筋工具ケース型押
幅(mm)
120
色
ヌメ皮
高さ(mm)
255
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06779986CE-25
¥7,680
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする