ハード・ラボ ツールケース

ハード・ラボ ツールケース - コヅチ

軽くて、丈夫、色落ちしにくい生地を使用しています。
サビに強いステンレス金具を使用しています。

用途
作業工具の収納用。
材質
生地:人工スエード・ナイロン 金具:ステンレス
奥行(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気には近づけないで下さい。
※本体にほつれやリベットの破損などの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
色
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06778927HL-102N201-93712丁差し130ツールケース2丁差240
¥1,850
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
06779566HL-103B201-93683丁差し170ツールケース3丁差240
¥2,230
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
06779697HL-101N201-93721丁差し75ツールケース1丁差235
¥1,580
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
06780038HL-103N201-93813丁差し170ツールケース3丁差240
¥2,230
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
06780686HL-101W201-93741丁差し75ツールケース1丁差235
¥1,580
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする