3連チェーンツール2段差床皮サック レッド
国産で丈夫な牛本革を使用しており、3連チェーン丁番でベルト通しとサックが分離可能です。
- 用途
- 大型ペンチ等の工具差し用。
- トラスコ品番
- 701-3161
- 材質
- 生地:牛革、金具:スチール、ステンレス
- 形状
- ツール2段差
- 幅(mm)
- 100
- 色
- 赤
- 高さ(mm)
- 345
- 奥行(mm)
- 55
- ベルト通し幅(mm)
- 60
- 内容量
- 1個
注意
※チェーン丁番は、緩みが発生した場合は、締め直しなどのメンテナンスを行ってください。※破損、縫い合わせ部分のほつれなどが発生した場合は使用を中止して下さい。
※水濡れで多少、摩擦により色落ち、色移りする場合があります。
工具差し の新着商品
カテゴリ































