コヅチ
黒床皮ペンチ差し 8インチ用
牛黒床皮使用の丈夫なペンチ差しです。
用途
ペンチ差し3丁入用。
トラスコ品番
216-0538
材質
牛黒床皮
形状
黒床皮ペンチ差し8インチ用3丁入二重縫い型押
幅(mm)
185
色
黒
高さ(mm)
200
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※バックル、リベットなど、金属類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06781228
SP-G3
¥
3,510
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください