ペンチ差し

ペンチ差し - コヅチペンチ差し - コヅチ

ペンチなどを収納できます。
牛ヌメ革を使用しています。

用途
ペンチ差し8インチ1丁入用。
材質
牛ヌメ皮
奥行(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※直射日光等に当たると皮が変色する場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06778742SP-11148-296470195
¥2,310
¥1,798
¥1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
06780239SP-12148-2962115230
¥3,590
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする