3連チェーンツール4丁差床皮サック レッド

3連チェーンツール4丁差床皮サック レッド - コヅチ3連チェーンツール4丁差床皮サック レッド - コヅチ3連チェーンツール4丁差床皮サック レッド - コヅチ3連チェーンツール4丁差床皮サック レッド - コヅチ3連チェーンツール4丁差床皮サック レッド - コヅチ

国産で丈夫な牛本革を使用しており、3連チェーン丁番でベルト通しとサックが分離可能です。

用途
大型ペンチ、電工ドライバー等の工具差用。
トラスコ品番
701-3164
材質
生地:牛革、金具:スチール、ステンレス
形状
ツール4丁差
幅(mm)
100
色
赤
高さ(mm)
345
奥行(mm)
55
ベルト通し幅(mm)
60
内容量
1個
注意
※チェーン丁番は、緩みが発生した場合は、締め直しなどのメンテナンスを行ってください。
※破損、縫い合わせ部分のほつれなどが発生した場合は使用を中止して下さい。
※水濡れで多少、摩擦により色落ち、色移りする場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06778936CH-03RD
¥7,780
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする