コヅチ
牛黒皮 ペンチケース2段DV差付
ベルト通しの金具がダブルスイング式の2段ペンチケースです。
用途
ペンチケース用。
トラスコ品番
628-8960
材質
生地:牛革、金具:鉄(クロームニッケルメッキ)
形状
ペンチケース
幅(mm)
115
色
黒
高さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※用途以外にはご使用にならないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06779408
WS-005
¥
6,310
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください