マグネタイザー

マグネタイザー - KLEIN TOOLS

一度前後に滑らせるだけで簡単に先端部の着磁・脱磁が可能です。
ほとんどの精密ドライバー、サイズ#6のマイナスビット、No.2・3のプラスビットに適応します。
ステンレス製のキーリング付で工具入れやバックパックに取付可能です。
電池不要です。
米国特許出願中。
着磁及び脱磁方法:”MAGNETIZE”(着磁)/”DEMAGNETIZE”(脱磁)と表記のある穴にスクリュードライバーを深く差し込みます。
シャフトを回転させないようにゆっくり引き抜いてください。

用途
ドライバー先端の磁化に
トラスコ品番
732-9846
材質
希土類磁石
幅(mm)
28
全長(mm)
56
高さ(mm)
18
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06787616MAG2
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする