MARVEL CORPORATION(マーベル)
”ゼットプラグ” ケース入タイプ
安定感抜群です。
プラグの羽根がしっかり食い込みます。
用途
ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取り付けに。
材質
ナイロン
適合材
ALC、コンクリート、タイル、レンガなど
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
色
下穴径(Φmm)
最大引張荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05844312
Z5-25
1箱(80本)
115-1148
25
レッド
【ALC】5、【コンクリート】5
【コンクリート】2.5、【ALC】0.75
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05844926
Z6-30
1箱(70本)
115-1149
30
イエロー
【ALC】6、【コンクリート】6
【コンクリート】3.75、【ALC】1
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05845486
Z8-40
1箱(50本)
115-1152
40
ブルー
【ALC】8、【コンクリート】8
【コンクリート】6.08、【ALC】1.33
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください