曜日別特売
RE-113 ストレッチGRIPハンズTOUCH Reliable 06819080

RE-113 ストレッチGRIPハンズTOUCH Reliable 06819080
RE-113 ストレッチGRIPハンズTOUCH Reliable 06819080
RE-113 ストレッチGRIPハンズTOUCH Reliable 06819080

ストレッチGRIPハンズTOUCH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
全長(cm)約25
内容量1双注文コード06819080品番RE-113
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

スリムにフィット、裏起毛、大きめなシリコングリップ、タッチ仕様

用途
・ストレッチ感抜群のライト防寒シリーズ手に馴染むスリムフィット&裏起毛
・タッチパネル仕様
・手首リブタイプでしっかり保温&フィットしっかりGRIPできるシリコン滑り止めパターンを広範囲に配置
・カジュアル感もUPするデニム柄タイプ
材質
本体:ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン 滑り止め:シリコン樹脂
サイズ
LL
全長(cm)
約25
手の平幅(cm)
約9.5
色
インディゴ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする