曜日別特売
AW-23 ドレス防水インナー内臓手袋 LADIE'S NICHIEI(日栄産業) 06818432

サンプル画像

ドレス防水インナー内臓手袋 LADIE'S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1双
色
ブラック
注文コード
06818432
品番
AW-23
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

防水インナー内臓。反射パイピング使い。

色
ブラック
材質
本体:ポリエステル100%、アテ部分:合成皮革、カウス部分:アクリル100%
寸法(縦×横)(cm)
27×11
注意
※販売期間:2026/11/1~2027/3/22 期間外は出荷出来ません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする