ブロックフリースハンズ

ブロックフリースハンズ - Reliableブロックフリースハンズ - Reliableブロックフリースハンズ - Reliable

ピッタリした装着感&グリップ。タッチパネル対応

用途
・Lite防寒提案シリーズ!肌触り良く、程よい暖かさと通気性・・やっぱりブロックフリースが丁度いい
・フィット感追求の3Dカッティング
・手の平全面シリコンプリント
・2本指タッチパネル対応
材質
本体:ポリエステル・ポリウレタン 滑り止め:シリコン樹脂
色
ブラック
内容量
1双
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06818861RE-130M約23.5約9
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
06818940RE-130LL約25.5約10
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
06819028RE-130L約24.5約9.5
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする