曜日別特売
RE-130 ブロックフリースハンズ Reliable 06818861

RE-130 ブロックフリースハンズ Reliable 06818861
RE-130 ブロックフリースハンズ Reliable 06818861
RE-130 ブロックフリースハンズ Reliable 06818861

ブロックフリースハンズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はサイズなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1双
サイズ
M
注文コード
06818861
品番
RE-130
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ピッタリした装着感&グリップ。タッチパネル対応

用途
・Lite防寒提案シリーズ!肌触り良く、程よい暖かさと通気性・・やっぱりブロックフリースが丁度いい
・フィット感追求の3Dカッティング
・手の平全面シリコンプリント
・2本指タッチパネル対応
サイズ
M
全長(cm)
約23.5
手の平幅(cm)
約9
材質
本体:ポリエステル・ポリウレタン 滑り止め:シリコン樹脂
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする