曜日別特売

ペット用ホットカーペット 33×50cm PD対応USB給電 カートでのお出かけにも 4段階温度調節 手洗い可

ペット用ホットカーペット 33×50cm PD対応USB給電 カートでのお出かけにも 4段階温度調節 手洗い可 - エレコムペット用ホットカーペット 33×50cm PD対応USB給電 カートでのお出かけにも 4段階温度調節 手洗い可 - エレコムペット用ホットカーペット 33×50cm PD対応USB給電 カートでのお出かけにも 4段階温度調節 手洗い可 - エレコムペット用ホットカーペット 33×50cm PD対応USB給電 カートでのお出かけにも 4段階温度調節 手洗い可 - エレコムペット用ホットカーペット 33×50cm PD対応USB給電 カートでのお出かけにも 4段階温度調節 手洗い可 - エレコムペット用ホットカーペット 33×50cm PD対応USB給電 カートでのお出かけにも 4段階温度調節 手洗い可 - エレコムペット用ホットカーペット 33×50cm PD対応USB給電 カートでのお出かけにも 4段階温度調節 手洗い可 - エレコムペット用ホットカーペット 33×50cm PD対応USB給電 カートでのお出かけにも 4段階温度調節 手洗い可 - エレコム

おうちも、お散歩も、ぽかぽかで安心。室内はもちろん、モバイルバッテリーに接続すればペットカートでも使える、USB給電式のヒーティングマットです。最高約50℃の高温モードでマットをスピーディーに温めるので、寒い冬でも快適な環境でお出かけできます。

用途
ペットカートやキャリーに入れて冬の寒さからペットを守る、USB Power Deliveryに対応したUSB給電式のヒーティングマットです。
室内はもちろん、モバイルバッテリーに接続すれば、冬の旅行やアウトドアなどでのペットカートにも使えます。コンセントのない場所でもしっかり温められるので、お散歩や防災時のキャリー使用にも活躍します。
ご使用のモバイルバッテリーおよびUSB ACアダプターは、USB Type-C(TM)ポート搭載のUSB Power Deliveryに対応した、9V/2.22A以上の製品をご使用ください。
通常モード(約32℃・約39℃)に加え、高温モード(約45℃・約50℃)を搭載し、外気やペットの状態に合わせて4段階で温度調節できます。気温が低い冬の屋外でもスピーディーに温めて、愛犬との快適なお出かけをサポートします。
人が「あたたかい」と感じる温度は、愛犬や愛猫にとっては「熱すぎる」場合があります。通常モードはペットを基準にした、安心してくつろげる心地よいあたたかさの温度設計にしています。
長時間、皮膚の同じ部位に接触させると低温やけどするおそれがあります。使用中はこまめに状態を確認し、赤み・嫌がるしぐさなどの異常が見られた場合は使用を中止してください。高温モード使用時は特にご注意ください。
独自のコントロール技術により、待機モードにおいても接続を維持し、モバイルバッテリーの電源が自動で切れない設計です。電源を入れ直す手間がなく、いつでもすぐに寝床を温め直せます。
待機モード時におけるモバイルバッテリーとの接続持続は、すべてのモバイルバッテリーに対応することを保証するものではありません。
待機モード時、モバイルバッテリーやACアダプターに接続している間は、わずかに給電し続けるためヒーターシートがわずかに温かくなることがありますが、故障ではありません。
モバイルバッテリーやACアダプターへの接続時、待機モードが約3時間継続すると、ヒーター部分へのわずかな給電も自動で停止します。待機モードのランプ(緑)が消えている場合は、電源を入れ直してからご使用ください。
大きめサイズのヒーターシートなので、マット全体に熱が広がって体の端まであたたかさが届き、寒い日もぬくぬくとくつろいでもらえます。
ヒーターシートに取り付けられたコントローラーで、温度調節やタイマー設定を手元で簡単に操作できます。タイマー機能は4時間・8時間に設定が可能なので、使い過ぎを防ぎつつ安心して使えて、消し忘れる心配もありません。
8時間のタイマー設定は通常モードでのみ使用できます。
万が一、異常な高温になった場合でも自動で電源を停止する保護機能を搭載した安全設計です。
外カバー・中クッションともに手洗いができるので、においや汚れを放置せず清潔に使用できます。洗濯ネットを使用すれば洗濯機での脱水も可能です。
洗う際はコントローラー付きヒーターシートを必ず取り出してください。
噛みつきによる断線が起きにくいメッシュタイプのUSB給電ケーブルを採用しているので、いたずら好きなペットがいても安心です。
毛が絡みにくい短毛素材を採用しているので、毛やホコリなどもサッと払えてお手入れが簡単です。
ヒーター部分を撥水生地で覆っているため、うっかり水がこぼれてしまった場合やペットが濡れたまま乗っても安心です。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06831707PET-HC03BE
¥5,660
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする