コイズミ(小泉成器)
電気ひざ掛け
手軽に使える電気ひざ掛け
洗える毛布部分
ダニ退治機能
幅(mm)
1100
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
1
奥行(mm)
700
コード長さ(m)
電源側:約1.9、本体側:約0.6
消費電力
40W
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06831996
KDH40264
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください