曜日別特売

電気掛敷毛布

電気掛敷毛布 - コイズミ(小泉成器)電気掛敷毛布 - コイズミ(小泉成器)電気掛敷毛布 - コイズミ(小泉成器)電気掛敷毛布 - コイズミ(小泉成器)電気掛敷毛布 - コイズミ(小泉成器)電気掛敷毛布 - コイズミ(小泉成器)電気掛敷毛布 - コイズミ(小泉成器)電気掛敷毛布 - コイズミ(小泉成器)

ふんわり感触のラビットファー調毛布
毛布部分水洗いOK
頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
2時間オフタイマー/8時間自動オフ

幅(mm)
1880
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
1
奥行(mm)
1200
コード長さ(m)
電源側:約1.9、本体側:約1.7
消費電力
75W
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06831777KDK75261RT
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする