曜日別特売

電気カーペット

電気カーペット - コイズミ(小泉成器)電気カーペット - コイズミ(小泉成器)電気カーペット - コイズミ(小泉成器)電気カーペット - コイズミ(小泉成器)電気カーペット - コイズミ(小泉成器)電気カーペット - コイズミ(小泉成器)電気カーペット - コイズミ(小泉成器)電気カーペット - コイズミ(小泉成器)

気になる電磁波をカット
左右を交互に温める「節電モード」
室温に応じて自動的に温度を調節「室温感知モード」
2時間・4時間オフタイマー
6時間自動オフタイマー

幅(mm)
1770
質量(kg)
4.9
高さ(mm)
6
奥行(mm)
1770
コード長さ(m)
約1.5
消費電力
460W
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06831768KDC20267D
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする