4in1 USBハブ デュアルポート (USB-A・USB-C)

4in1 USBハブ デュアルポート (USB-A・USB-C) - MCY TOOL4in1 USBハブ デュアルポート (USB-A・USB-C) - MCY TOOL4in1 USBハブ デュアルポート (USB-A・USB-C) - MCY TOOL

USB-A・USB Type-Cの両方に対応した便利な4ポートUSBハブ
USBポートを4口に増設し、周辺機器をまとめて接続可能
USB 3.0ポート搭載で高速データ転送に対応
USB 2.0ポート搭載でマウス・キーボードなどの接続に最適
USB-A変換アダプター付きで幅広い機器に対応
ドライバー不要、挿すだけですぐに使用可能
アルミ合金ボディ採用で放熱性・耐久性に優れた設計
軽量・コンパクト設計で持ち運びにも便利

用途
USBポート不足の解消に
寸法(mm)
【アダプタ部】90×26×10
全長(mm)
260
色
シルバー
質量(g)
40
電源
バスパワー
コネクタ形状
パソコン側:USB-A、USB-C / USB機器側:USB-A(3.0)×1、USB-A(2.0)×3
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03159419MCY316
¥1,980
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする