曜日別特売

ハンギングバスケット L

ハンギングバスケット L - 伝蔵ハンギングバスケット L - 伝蔵ハンギングバスケット L - 伝蔵ハンギングバスケット L - 伝蔵

植物を吊るすことにより、玄関やアプローチなどの空間を華やかに彩ることができます。
ヤシマット付きで、すぐに植物を植えることができます。

用途
寄せ植えや、鉢カバー用に。
トラスコ品番
359-9948
セット内容
ハンギングバスケット本体、ヤシマット
材質
本体、フック、チェーン:スチール、ヤシマット:ヤシ繊維
色
ブラック
高さ(mm)
170
タイプ
吊り下げタイプ
容量(L)
土/7.5
直径(mm)
350
内容量
1箱(24個)
注意
※天然素材を使用のため、多少サイズにバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06888712P318
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする