曜日別特売

ウォールバスケット M

ウォールバスケット M - 伝蔵ウォールバスケット M - 伝蔵ウォールバスケット M - 伝蔵

ベランダやフェンスなどにフックを引っ掛けることにより、限られたスペースを有効活用できるプランターです。

用途
寄せ植えや、鉢カバー用に。
付属品
S字フック
トラスコ品番
359-9949
セット内容
プランター、ヤシマット
材質
プランター:鉄 ヤシマット:ヤシ
幅(mm)
30
色
ブラック
高さ(mm)
15
奥行(mm)
15
内容量
1箱(36個)
注意
※天然素材を使用のため、多少サイズにバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06888626P320
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする