ハンギングバスケット M
植物を吊るすことにより、玄関やアプローチなどの空間を華やかに彩ることができます。
ヤシマット付きなので、すぐに植物を植えることができます。
- 用途
- 寄せ植えや、鉢カバー用に。
- トラスコ品番
- 359-9951
- セット内容
- ハンギングバスケット本体、ヤシマット
- 材質
- 本体、フック、チェーン:スチール、ヤシマット:ヤシ繊維
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 150
- タイプ
- 吊り下げタイプ
- 容量(L)
- 土/4
- 直径(mm)
- 300
- 内容量
- 1箱(24個)
注意
※天然素材を使用のため、多少サイズにバラつきがあります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
鉢・プランター・ポット の新着商品
カテゴリ




















