ウォールバスケット S
ベランダやフェンスなどにフックを引っ掛けることにより、限られたスペースを有効活用できるプランターです。
- 用途
- 寄せ植えや、鉢カバー用に。
- 付属品
- S字フック
- トラスコ品番
- 359-9953
- セット内容
- プランター、ヤシマット
- 材質
- プランター:鉄 ヤシマット:ヤシ
- 幅(mm)
- 26
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 11
- 奥行(mm)
- 11
- 内容量
- 1箱(36個)
注意
※天然素材を使用のため、多少サイズにバラつきがあります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
鉢・プランター・ポット の新着商品
カテゴリ



















