ハンギング用ヤシマット Мサイズ用
ヤシ繊維の目が密なので、土がもれる事なく植物を植えられます。
- 用途
- ハンギングバスケットM専用の、交換用ヤシマットです。
- トラスコ品番
- 346-7883
- 材質
- ヤシ繊維
- 色
- 茶
- 高さ(mm)
- 15
- 容量(L)
- 土/4
- 直径(mm)
- 30
- 適合プランター
- ハンギングプランターM(P317)
- 内容量
- 1箱(20個)
注意
※天然素材を使用のため、多少サイズにバラつきがあります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
鉢・プランター・ポット の新着商品
カテゴリ




















