曜日別特売

カール コードタイプ HDMI ケーブル

カール コードタイプ HDMI ケーブル - Vodaviewカール コードタイプ HDMI ケーブル - Vodaviewカール コードタイプ HDMI ケーブル - Vodaviewカール コードタイプ HDMI ケーブル - Vodaviewカール コードタイプ HDMI ケーブル - Vodaview

カールコードタイプ HDMI ケーブル

用途
4K対応
種別
HDMI ノーマルタイプ(パッシブ)
規格
HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
ケーブル長(m)
伸長時/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
2.5
対応解像度
フルHD(1920×1080 60Hz) 4K2K(30Hz/60Hz)
転送速度(Gbps)
18
色深度
Deep Color・SDR・HDR
イーサネット対応
対応
オーディオ
ARC・eARC【リターンチャンネル】対応
HDCP対応
対応
内容量
1本
注意
※携帯用に便利
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05712782VV-CCHDAA020-B
¥3,530
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする