USB Type-Cコネクタ HDMIミラーリング アダプタ [ブラック]

USB Type-Cコネクタ HDMIミラーリング アダプタ [ブラック] - PGAUSB Type-Cコネクタ HDMIミラーリング アダプタ [ブラック] - PGAUSB Type-Cコネクタ HDMIミラーリング アダプタ [ブラック] - PGAUSB Type-Cコネクタ HDMIミラーリング アダプタ [ブラック] - PGAUSB Type-Cコネクタ HDMIミラーリング アダプタ [ブラック] - PGAUSB Type-Cコネクタ HDMIミラーリング アダプタ [ブラック] - PGAUSB Type-Cコネクタ HDMIミラーリング アダプタ [ブラック] - PGA

「PG-SMTVAD1BK」は、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレット、SWITCHの画面をTVに転送できるUSB Type-Cコネクタ HDMIミラーリング アダプタです。
USB Type-Cポートを搭載したスマートフォンやiPadなどのデバイスの映画、テレビ番組、ユーチューブ、ゲーム、オーディオ、写真、ビデオ、アプリケーション、Web サイトなどをHDMIポートを搭載したテレビ、モニターに最大4096×2160/60Hzの4K/ULTRA HD解像度で表示する事ができます。
また、著作権保護機能(HDCP)対応により多くのアプリをお楽しみ頂けます。
USB 3.0規格のUSB-Aポート搭載でUSBマウスやメモリも使用可能です。
SWITCH 2/SWITCH/SWITCH(有機ELモデル)に対応し、ゲーム画面をTVに映し出す事が出来ます。
デバイスとテレビを繋ぐだけの簡単接続設計で、ミラーリング中も充電が可能です。
PD100W対応(PCへの出力は最大60W)
パソコンやスマートフォン、SWITCHをTVやモニターに接続する際は、本製品と別途HDMIケーブルが必要です。
対応デバイスはUSB Type-Cポート搭載でDisplay Port Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種に限ります。
著作権保護機能(HDCP)について:端末やTVがHDCPに対応している必要があります。
機種やアプリによってはミラーリングができない場合があります。
SWITCHで使用するには、SWITCH本体に同梱されている純正のACアダプタ、もしくはUSB Power Delivery 15V対応/40W以上、SWITCH 2の場合は20V対応/60WI以上出力できる充電器が必要となります。
SWITCH使用時はミラーリングではなく、TVモードとなります。
SWITCH本体の画面は消灯します。

内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07028940PG-SMTVAD1BK
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする