曜日別特売

カール コードタイプ マイクロ HDMI ケーブル

カール コードタイプ マイクロ HDMI ケーブル - Vodaviewカール コードタイプ マイクロ HDMI ケーブル - Vodaviewカール コードタイプ マイクロ HDMI ケーブル - Vodaviewカール コードタイプ マイクロ HDMI ケーブル - Vodaviewカール コードタイプ マイクロ HDMI ケーブル - Vodaviewカール コードタイプ マイクロ HDMI ケーブル - Vodaviewカール コードタイプ マイクロ HDMI ケーブル - Vodaviewカール コードタイプ マイクロ HDMI ケーブル - Vodaview

カールコードタイプ マイクロHDMI ケーブル

用途
4K対応
種別
HDMI ノーマルタイプ(パッシブ)
規格
HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
2.5
対応解像度
フルHD(1920×1080 60Hz) 4K2K(30Hz/60Hz)
転送速度(Gbps)
18
色深度
Deep Color・SDR・HDR
イーサネット対応
対応
オーディオ
ARC・eARC【リターンチャンネル】対応
HDCP対応
対応
内容量
1本
注意
※携帯用に便利
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05712748VV-CCHDAD010-B伸長時/1
¥2,900
¥2,898
¥3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
05712757VV-CCHDAD020-B伸長時/2
¥3,780
¥3,698
¥4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする