USB Type-Cコネクタ HDMIミラーリングケーブル 2m [ブラック]
「PG-SMTV2MBK」は、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレット、SWITCHの画面をTVに転送できるUSB Type-Cコネクタ HDMIミラーリングケーブル 2mです。
USB Type-Cポートを搭載したスマートフォンやiPadなどのデバイスの映画、テレビ番組、ユーチューブ、ゲーム、オーディオ、写真、ビデオ、アプリケーション、Web サイトなどをHDMIポートを搭載したテレビ、モニターに最大4096×2160/60Hzの4K/ULTRA HD解像度で表示する事ができます。
また、著作権保護機能(HDCP)対応により多くのアプリをお楽しみ頂けます。
SWITCH 2/SWITCH/SWITCH(有機ELモデル)に対応し、ゲーム画面をTVに映し出す事が出来ます。
デバイスとテレビを繋ぐだけの簡単接続設計で、ミラーリング中も充電が可能です。
対応デバイスはUSB Type-Cポート搭載でDisplay Port Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種に限ります。
著作権保護機能(HDCP)について:端末やTVがHDCPに対応している必要があります。
機種やアプリによってはミラーリングができない場合があります。
SWITCHで使用するには、SWITCH本体に同梱されている純正のACアダプタ、もしくはUSB Power Delivery 15V対応/40W以上、SWITCH 2の場合は20V対応/60WI以上出力できる充電器が必要となります。
SWITCH使用時はミラーリングではなく、TVモードとなります。
SWITCH本体の画面は消灯します。
- 内容量
- 1式
HDMIケーブル の新着商品
カテゴリ







![注文コード:07028931 USB Type-Cコネクタ HDMIミラーリングケーブル 2m [ブラック] - PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07028931-261029-02.jpg)
![注文コード:07028931 USB Type-Cコネクタ HDMIミラーリングケーブル 2m [ブラック] - PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07028931-261029-04.jpg)
![注文コード:07028931 USB Type-Cコネクタ HDMIミラーリングケーブル 2m [ブラック] - PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07028931-261029-06.jpg)






![USB Type-Cコネクタ HDMIミラーリング アダプタ [ブラック] PGA USB Type-Cコネクタ HDMIミラーリング アダプタ [ブラック] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028940-261029-02.jpg)
![USB Type-Cコネクタ HDMIミラーリングケーブル 2m [ブラック] PGA USB Type-Cコネクタ HDMIミラーリングケーブル 2m [ブラック] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028931-261029-02.jpg)
![USB-C - HDMI ケーブル [映像 /1.0m /4K] ブラック FHDMI-CC610BK [USB-C - HDMI /4K] フリーダム USB-C - HDMI ケーブル [映像 /1.0m /4K] ブラック FHDMI-CC610BK [USB-C - HDMI /4K] フリーダム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028696-261029-02.jpg)
![USB-C - HDMI ケーブル [映像 /2.0m /4K] ブラック FHDMI-CC620BK [USB-C - HDMI /4K] フリーダム USB-C - HDMI ケーブル [映像 /2.0m /4K] ブラック FHDMI-CC620BK [USB-C - HDMI /4K] フリーダム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028669-261029-02.jpg)
![USB-C - HDMI ケーブル [映像 /3.0m /4K] ブラック FHDMI-CC630BK [USB-C - HDMI /4K] フリーダム USB-C - HDMI ケーブル [映像 /3.0m /4K] ブラック FHDMI-CC630BK [USB-C - HDMI /4K] フリーダム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028626-261029-02.jpg)







