ラ・ベットラ IH対応マーブルフライパンセット
本体外面はメタリックレッドの上品な色合い。イタリア料理に欠かせないトマトや赤ワインを連想させる情熱的なカラーリング。本体はアルミ製のため軽量で調理の負担になりにくい。内面マーブルフッ素樹脂加工で汚れ・焦げ付きに強くお手入れ簡単なフライパンセット。食材の離れが良いので調理がはかどります。フライパン20cmは蓋付き。ガラス蓋なので調理の様子が見えて大変便利です!落合シェフ監修のミニレシピ付。
ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。
- 用途
- ガス火・IH対応
- 内容量
- 1セット
フライパン・グリルパン の新着商品
カテゴリ