ハイクリン2 5L×4
エムケー精工製の各洗車機ケミカルに対応する洗車機溶剤。
・社外品は品質に不安がある…
・洗車機にかかるコストをもっと下げたい…
・純正品以外の洗剤を使っても故障しない?
こんなお悩みを解決します。
■Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティ。
純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。
洗車機のコストにお悩みの方はぜひApikaaの洗車機洗剤をお試しください。
■洗車機の無料メンテナンスサービスについて
Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。
各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。
※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。
※無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法
お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。
- 用途
- 洗車機用溶剤
- 仕様
- 【Apikaa製品名】ハイクリン2.
- 対応製品
- Aミックス、SAミックス
- 種別
- 洗車機用 洗剤
- 容量(L)
- 5L×4個
- 危険物の類別
- 非危険物
- 対応洗車機メーカー
- エムケー精工
- 内容量
- 1箱(5L×4本)
注意
※メーカー推奨期間適合品(製造1年以内)※他社商品との混合はお控え下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥800/税込¥880 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ






























