ECLE(マツ六)
木製システム手すり 32ブラケット横型通し 首振り
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07624579
品番
EL-701
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
手すり棒を通したまま角度調節が可能です 。
付属品
+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本
仕様
手すり棒の太さ32mm用部品
トラスコ品番
582-0043
材質
本体:亜鉛合金
全長(mm)
60
色
ブラウン
摘要
高さ×厚さ(mm):93.35×74.6
適合パイプ径(Φmm)
32
丸座径(Φmm)
54.5×44.5
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※首角度固定のために、六角棒スパナ(呼び2.5mm)が別途必要です。