極一閃コンベックスAS尺目盛

極一閃コンベックスAS尺目盛 - SK11極一閃コンベックスAS尺目盛 - SK11極一閃コンベックスAS尺目盛 - SK11極一閃コンベックスAS尺目盛 - SK11極一閃コンベックスAS尺目盛 - SK11

テープを引き出したところで止まる便利なオートストップタイプで、尺目盛り仕様です。
裏面でも計れる両面目盛タイプで、目盛が見やすい反射を抑えた艶消し仕様です。
滑りにくく握りやすいゴムジャケット付きケースです。

用途
長さの測定。
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
尺相当目盛(1/33m目盛付)
材質(テープ)
SK-5
内容量
1個
注意
※製品台紙に記載の使用上の注意に従い正しくご使用ください。
※本来の用途以外の使用はしないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07660839SKC-2555S
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする