φ19のおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
11,502件の「φ19」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フランジ付きナット」、「ベアリング 6204ZZ」、「ナット 滑り止め」などの商品も取り扱っております。
シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。 モーターじくけk
適合規格 RoHS2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
種別 スタンダード RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
418 税込460
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 19MMX2M
用途研削仕上げ 材質 SUS304 長さ(m) 2 肉厚(mm) 1.0 外径(Φmm) 19 外径公差(mm) ±0.05
1パック(10本)
90,980 税込100,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質 ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g) 1.23 寸法H(mm) 10.3 適合板厚(mm) 0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm) 23.2 寸法D2(Φmm) 18.8 寸法D3(Φmm) 19
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途フランス落し、丸落しの受に 材質 (外装部)SUS304 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷

1個
248 税込273
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付
材質 ステンレス(SUS304相当材) RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(6個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番 227-8086 刃径(mm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
27,980 税込30,778
9日以内出荷

用途ホース用の継手に 材質 黄銅 形状 ホースニップル 使用圧力(MPa) 3 最高使用圧力(MPa) 3 ねじの種類 PT 使用流体 水、空気、油
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質 SUS304 形状 角・ボスタイプ A □20 B 13.5 F 30 E 21.5 記号 形状記号:USH-204 ΦD1 29 ΦD2 19 締付ねじ M5
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

1個
特価
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 寸法C(mm) 20 寸法Bd(Φmm) 7.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途門扉等の固定に 材質(本体) SS41・SPCC 寸法(mm) Φ19×450 タイプ 丸落し 仕上 ユニクロメート
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状 ジョインベース:垂直取付 A 9 ブラック 取付 垂直取付 W 26 B 15.5 L 44.5 H 5.5 F 7 寸法 2-N:M3、2-ΦP:19 C 14 E 7 G 19 Φd1 6 ΦD2 13 耐荷重(N) 23
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷