- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- あげあげ 象印のおすすめ人気ランキング
あげあげ 象印のおすすめ人気ランキング
2025/12/05更新78件の「あげあげ 象印」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気天ぷら鍋」、「茹で麺機」、「和平フレイズ やかん」などの商品も取り扱っております。
ヒーターユニットが着脱式のため、油槽部分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。また、お手入れ中にヒーターユニットを傷めることもありません。
レストランやコンビニエンスストアーのサイドメニューの揚げ物などに最適です。
安全装置
空焚防止サーモスタット(267℃)
温度調節範囲(℃)
可変式サーモスタット (90~220)
定格電圧(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(kW)
1.1
材質
ステンレス
から揚げに串揚げ、天ぷらなど、揚げ物料理が楽しめる。温度調節式。便利な串ホルダー付き。
保護カバー付きで鍋の縁に直接手が触れるのを防ぐ。油切り用網付き(ワイヤータイプ)
。取っ手付きバスケットは小物揚げに便利。油受け兼用ふた付き。
用途串カツ、串揚げパーティーの際の卓上フライヤー、電気フライアーとして。
消費電力(W)
1250
質量(kg)
2.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×200×185
温度調整範囲(℃)
約160~約200(油温)
取扱説明書
(3.35MB)
テーブルの上でも手軽に串揚げを楽しめます
材質
本体内面:アルミダイキャスト、本体外面:カラー鋼板、目皿:18-0ステンレス
幅(mm)
239
高さ(mm)
197
奥行(mm)
207
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
高さ(mm)
350
奥行(mm)
600
間口(mm)
1200
油量(L)
8
消費電力(kW)
1.4
付属品
バスケット160×260×H140(1個)、スノコ×1
寸法(mm)
(油槽)226×394×150
質量(kg)
8
電源
単相100V
コード長さ(m)
2
安全装置
ハイリミット258℃
温度調節範囲(℃)
0~210
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
252×462×195
EBM品番
6967210
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
100Vで使用できる超小型フライヤー!
設置場所を選ばず、コンビニのホットスナックに最適。
油量(L)
8
消費電力(kW)
1.3
電源(V)
100(1Φ)
周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
2
電源コード
プラグ付き・接地アダプター
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
255×475×195
タイプ
電気ミニフライヤー