- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- フライスカッター
- あり溝加工 工具のおすすめ人気ランキング
あり溝加工 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新177件の「あり溝加工 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「あり溝 カッター」、「あり溝加工」、「oリング カッター」などの商品も取り扱っております。
1本でオス、メスの両方の仕口加工ができます。
トリマー・ルーター付属のストレートガイドを使用して下さい。
材質
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
あり溝加工・角度付き加工に最適です。
角度公差
±15'
4枚刃 ステン用荒
用途Oリングアリ溝加工
材質
超硬 超微粒子
表面処理
ノンコート
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用
寸法B(mm)
13
シャンク長D(mm)
30
シャンク径S(Φmm)
6
ベアリング外径E(mm)
8
K(°)
75
呼称
6×15
刃径A(Φmm)
15
寸法C(mm)
8
仕様
コロ付
トラスコ品番
356-2182
材質
超硬
刃数
2
全長(mm)
48
刃長(mm)
13
刃径(Φmm)
15
シャンク径d(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
4枚刃 ステン用仕上げ
用途Oリングアリ溝加工
材質
超硬 超微粒子
表面処理
ノンコート
柄付アンギュラカッター(シングル)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工
外径公差(mm)
+1/0
角度公差
(度・分)±15'
ダブテールジグを使えば1/2インチ(12.7mm)間隔の含みアリ組み加工が簡単にできます。
1/2(12.7mm)ダブテ-ル専用のアルミ製テンプレート、ダブテ-ル専用ビット(6mm軸ベアリング付)が付属。
ルータ-/国内メーカ-のトリマ-使用可能(6mm軸)トリマ-を選ばずキレイに加工できます。
質量(g)
約9.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
430×280×170
ビット
ベアリング付アリ溝ビット(軸径6mm、刃径15mm、ベアリング径12.7mm)
加工可能板厚(mm)
8(5/16")~32(1-1/4")
最大加工幅(mm)
300(12")
1台
¥28,980
税込¥31,878
12日以内出荷
基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様
K-24(ミニバイス)の取付可能
付属品
クランプ
質量(g)
800
テーブル寸法(mm)
210×70
適合品番
K-21用
スライド寸法(mm)
(前後)各23、(左右)各66
ハンドル目盛
1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
超硬チップで耐久性抜群。
用途木材のアリ溝加工に。
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能
寸法S(mm)
6
溝入れ加工
高精度な溝幅公差±0.03を設定。
突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。
溝幅0.5~2.0mm。
チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。
チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ
距離
切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0
タイプ
小内径溝入れ
勝手
右勝手
形状
ひし形75°
Beyond Evoliution用内径一体型端面溝入れホルダー。クーラントスルー。スチールシャンク
勝手
右
加工深さ(mm)
12