いざえもんシートのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
101件の「いざえもんシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライディング シート」、「圧抜きグローブ」、「スライダーシート」などの商品も取り扱っております。
筒状に縫製されキャタピラーのようにローリングするので、少しの力で移乗や体位の変換が可能です。 軽くて薄いので小さく折りたたんで持ち運ぶことができます。 耐久性と滑りやすさに優れています。
材質 ナイロンタフタ ブラック 耐荷重 100kg
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯可能な筒型スライディングシート。 薄手で敷き込みやすく、360°動くので縦横方向の移動に使えます。
材質 ナイロン
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れた素材を使用した、洗濯可能な筒型スライディングシート。 ベッド上での一方向の移動に使用します。
材質 ナイロン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄手で敷き込みやすい1枚タイプのスライディングシート。 1枚のシートを折って使い、寝返りなどの訓練にも使用できます。 上下左右だけでなく、斜めにも移動させることができます。
材質 ナイロン 洗濯方法 洗濯可(弱・40℃以下)、乾燥機不可
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)スライドシート
滑り抵抗を60%削減し、なめらかな動きを実現。 化粧板やフローリング材切断時のキズ防止効果もあります。
用途電子丸ノコ、丸ノコ、キワ切りカッタ用
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作性抜群のミトン型スライディンググローブです。 簡単に体の下に手を差し込めるので、体位変換や位置修正、ベッド上での移動がラクにできます。また、寝具・衣類のしわ伸ばしにも便利です。 洗濯可能で衛生的です。
材質 ナイロン 寸法(mm) 205×485 アズワン品番 8-4206-01 松吉医科器械コード 23-5972-00
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ボード差込位置が分かりやすい形状をしています。 小さく折り畳むことができますので、車椅子での持ち運びも可能です。
付属品 専用ボード袋、使用方法説明DVD 材質 PP(ポリプロピレン) ブルー 質量(g) 650 耐荷重(kg) 100 アズワン品番 8-3400-01 幅×長さ(mm) 290×618 折りたたみ寸法(mm) 145×618
1個
15,840 税込17,424
翌々日出荷

機械設備等の設置微調整に使用する商品です。 接地面に重ね合わせて敷くことで、人力では動かない対象物を滑り動かすことが出来ます。 50mmピッチでメモリが入っているので、位置決めに便利です。
用途機械設備等の重量物設置時の微調整に 微調整範囲(mm) 100以内 摩擦係数 約0.03~0.04 イエロー
1パック(10枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベッドからの移乗時に患者を抱きかかえたりすることなく、引き寄せるだけでラクに・簡単に・安全に移乗できます。介助者の腰痛を防止し、負担を軽減します。 柔らかい素材で敷き込みやすく取り扱いが簡単です。
材質 防水加工布、ナイロン、ウレタンフォーム
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)移乗用ボード EZ-go(R)
軽くて低摩擦なので腰への負担も少ないです。低摩擦素材のためスムーズに移乗できますので、介助者の腰への負担を軽減します。清拭ができるので清潔に保てます。品番:EZ-100は2ツ折り可能なボードタイプです。
加工 抗菌・防炎・防水・静電防止加工
1個
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用 あさぎ色 サイズ A4 質量(g) 約120 タイプ カットタイプ 微調整範囲(mm) 100以内(10トン以内) 摩擦係数 0.02~0.03
1袋(20枚)
5,898 税込6,488
3日以内出荷

寝たまま「ラクラク」快適移動、看護用移動シート&マット。 すべりのよい2つの繊維素材の組み合わせにより、ローリングシートがスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。 ベッド上での移動や体位変換はもとより、ベッドからストレッチャーへの移動に便利です。また、シーツ交換にも大変便利です。 芯材には高機能クッション材を使用し、ソフトな接触感を保ちます。 マット内のクッション材の下にボードを挿入することにより、段差があってもスムーズな移乗が可能になります。 装着したまま、レントゲン撮影が可能です(ボードは外してください)。
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非粘着性ですので物がくっつきません。 低摩擦性で滑りが良好です。 耐薬品性に優れています。
材質 PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス 耐熱温度(℃) -100~+260
1枚
1,960 税込2,156
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)スライダーパネル550
何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
用途軽くスムーズに移動できる床置きパネル 材質 POM ブラック 外寸(mm) 506×506×8
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平らな所にPPシートを下にして敷いて簡単にご使用いただけます。自由にレイアウトができます。
用途物を移動させる床に敷いて使用します。 幅(mm) 400 材質 POM トラスコ品番 856-9222 長さ(mm) 2000 質量(kg) 3 2018年トラスコ掲載ページ 8 1303
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

ナビス(アズワン)らくらく移乗シート
滑りやすい生地が筒状に縫製されているため、少しの力で移動・移乗を行えます。 ボードタイプ(全身用・半身用) は折りたためるので、コンパクトに収納できます。 ボードタイプ(全身用ワイド)タイプは滑りやすい生地が筒状に縫製されているので、 ノーリフトで簡単に移動・移乗を行えます。 幅広タイプなので、移乗する際に多少の隙間があっても安心して移乗する事ができます。 ボード本体に持ち運び用の取っ手がついています。折りたたみめるのでコンパクトに収納できます(6ツ折)。
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

体位変換や移動を引きずらず、抱え上げずにスムーズに行えます。 シートを2枚に折って使用するため縦横自由に移動が可能です。 パラシュート生地を使用。すべりがよく丈夫で、150回洗濯後も性能変化がありません。
材質 ナイロン100% 洗濯方法 洗濯○、乾燥機×
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パラマウントベッドイージーグライド
移乗先との間に橋渡しをすることで、座位のままお尻をすべらせて移乗できます。 表面はすべりやすく、裏面にはすべり止め帯が付いています。 高い強度で柔軟性に優れた素材を使用。
材質 ポリエチレン 耐荷重(kg) 135
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

体位変換・身体移動の際に便利です。少しの力でスライドし、縦・横・斜め自在に移動できます。介護する人・される人、ともに負担を軽減します。リフトいらずで腰痛予防!
1枚
1,590 税込1,749
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -180~260 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)