- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 救急・救助用品
- おんぶ隊のおすすめ人気ランキング
おんぶ隊のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新46件の「おんぶ隊」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「おんぶ隊プラス」、「背負い子」、「キャリー背負子」などの商品も取り扱っております。
仕様
大きな荷物をまとめて背負える軽量アルミ背負子です。折りたたんでコンパクトに収納可能。肩ベルトにはクッションが入っているので、快適に荷物が運べます
材質
本体:アルミ、バンド:ナイロン
質量(kg)
1.1
耐荷重(kg)
15
サイズ(mm)
使用時:385×270×705(H)。。収納時:385×9×705(H)
アズワン品番
64-7862-93
1個
¥8,610
税込¥9,471
当日出荷
事務所や家庭内で家具や冷蔵庫などの大型製品の移動が簡単にできます。
用途家具や書庫などの配置替えに
材質
ハーネス:ポリエステル、鉄ニッケル 運搬ベルト:ポリプロピレン
仕様
カン付ハーネス2組、運搬ベルト1本
耐荷重(N)
(1対の推奨最大)3430
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
緊急時や日常用としても使える、抱っことおんぶの簡易型キャリーです。
コンパクトなのにウエストベルトが付いているのでしっかりホールドできます。
災害時や避難時に役立つ機能付きの対面抱っことおんぶで使える抱っこひもです。
肩帯には注意喚起などに使えるホイッスルが付いています。
生地は防炎加工生地なので火の粉からの燃え移りを抑制し、高反射のリフレクターが暗闇でも安全な避難をサポートします。
ウエストについたポケットに本体をくるっと丸めて入れるだけで簡単に収納でき、腰に着けたままでもOKです。
ポケット部分はゴムになっているので片手でもサッと本体が取り出せ装着も簡単です。
幅広のショルダーベルトとパッド入りのウエストベルトで負担を分散します。
持ち運びに便利なストラップは防災バッグなどに引っ掛けるだけでなく、装着時にポケットが垂れ下がるのを防ぐ機能もついています。
用途緊急災害時に。
寸法(縦×横)(cm)
32×42
ベルト長さ(cm)
ショルダーベルト:約55~110、ウエストベルト:約40~127、ブリッジベルト:~約45
ストラップ長さ(cm)
ホールド:8、ホイッスル:32
対象
抱っこ:首がすわって(4ヶ月)~24ヶ月(体重13kg)まで、おんぶ:首がすわって(4ヶ月)~36ヶ月(体重15kg)まで
座位での移送・搬送が可能なため、非常階段などの狭いコーナーで威力を発揮。
広げるだけで使用でき、収納に場所を取らず事業所やマンションなどでの自主的救急活動具としておすすめ。
材質
ポリプロピレン不織布
寸法(mm)
830×340×250(拡張時)、320×320×20(収納時)
質量(g)
約280
最大荷重(kg)
約120
船山品番
7142426
1枚
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
大型ショルダーバッグに取り付けて、両肩でしっかりホールド。
質量(g)
約250
長さ(cm)
55~90
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別
両端アイ形
材質
芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
形状
両端アイ形
使用温度(℃)
100以下
ベルト厚(mm)
7
どんなものも持ち運び簡単、使用後もコンパクトに収納できます。
材質
ポリプロピレン
最大荷重(kg)
1000未満
水冷服マルチバッグ用4点保持式リュックベルト。
マルチバックの4点D冠に取り付ければ、リュック仕様に変更可能。
背中で背負うことで安定缶がアップし、腰道具がある場合でも作業の邪魔になりません。
2点式のリュックベルトに比べ、より安定性が増し作業性もアップします。
用途水冷服ベスト・耐火クーリングアンダーシャツ用リュックベルト
色
黒
1本
¥3,515
税込¥3,867
5日以内出荷
ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。
防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg)
100
スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。スパイダーサポートベルトに簡単に接続できます。クッションメッシュが重さを軽減します。
スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
用途サポートベルト用サスペンダー。
材質
ポリエステル
仕様
1セット入
材質
ナイロン、ポリプロピレン、発泡ウレタン、クロロプレーンゴム
幅(mm)
最大:160、最小:120
伸縮自在のキルティング製あてぶとん、筒状になっていますので、どんな形も簡単に梱包できます。
[素早く、きれいに、らくらく梱包]
家具などの形状、大小、軽重に関係なくワンタッチ梱包。初心者もプロとかわらない作業ができます。
[省資源、低コストの梱包作業を実現]
従来のエアーキャップ、ミラーマットなどの資材と異なり、何回もくり返し使用ができますので省資源と経費節減が可能です。
[現場でゴミがでません]
引越先でゴミが発生しませんので、後作業が早く、作業の合理化がはかれます。
[ベルトとの併用で持ち運びも容易]
重量物の移動や吊り上げには、ベルトとの併用で楽に作業が行えます。
背負動噴の移動に便利です。
仕様
固定バンド付、ノズルホルダー、ホース掛け付き
荷台寸法(長さ)(mm)
330
荷台寸法(幅)(mm)
300
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷