かなや歯ブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
100件の「かなや歯ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「歯茎 マッサージ ブラシ」、「歯ブラシ エビス」、「刷毛 大関」などの商品も取り扱っております。
ナイロンとの違い=毛自体が摩耗していきますので歯茎などを傷めず磨けます。 ナイロンの様に毛が広がったりしません。 使い初めは硬く感じますが馴染んできますとちょうどよくなります。
1箱(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歯のエナメル質をやさしく守る豚毛ハブラシです。 良質の中国重慶産豚毛を使用していますので、コシのある適度なかたさで、歯肉のマッサージに効果的です。 また、使用を重ねても植毛部が開かず、毛自体が磨耗しますので、歯のエナメル質や歯肉を傷つける心配もありません。 歯と歯の間隔に合わせた植毛をしてありますので、すき間まできれいに磨けます。また、毛先は山形なので歯垢除去に優れた効果を発揮します。 豚毛350は、ハブラシに適したコシと硬さを持つ、豚の腹~両脇・背中にかけて採れる長い毛を使用した高級ハブラシです。
対象 大人用 アズワン品番 64-1233-31
1本
329 税込362
当日出荷

1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨 全長×幅W×厚さ(mm) 180×11×5 毛丈(mm) 12 植付(mm) 30
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


カナヤブラシ万能 目地刷毛
用途サッシュ用 形状 平刷毛 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛 主な用途 万能用(多用途) 毛色 白色
1本(25mm)ほか
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10本)
699 税込769
当日出荷

丈夫な毛先とコンパクトヘッドですみずみまで無理なくみがけます。
材質 柄/PP(ポリプロピレン) ピンク、ブルー、グリーン、イエロー、ホワイト、各色10本入 耐熱温度(℃) 80 アズワン品番 7-6078-01 毛のかたさ やわらかめ
1袋
2,257 税込2,483
当日出荷

先端部の毛がらせん状になっているので、毛の側面でも汚れをしっかり除去。
材質 飽和ポリエステル樹脂 対象 大人用
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい所の洗浄に便利な歯ブラシ型のブラシ5本組です。 毛の断面が三角形の特殊繊維を使用しており、異物混入の際の追跡調査が簡易化され、トレーサビリティを向上します。
材質 取手:PP 長さ(mm) 165 寸法(mm) 11×165×13 線径(Φmm) 0.2 毛材 ポリエステル 耐熱温度(℃) 120 ブラシ長(mm) 8
1組(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『水だけでも、歯ツルッツル!』通常のポリエステル毛と比べ、歯垢除去率が15%高い”黒の特殊毛(プラチナコロイドセラミック入り特殊毛)”を使用したデンタルプロブラックシリーズ。 『デンタルプロブラックシリーズ』のスタンダードモデル。迷ったらまずはコレ! ハミガキの後、舌で歯を撫でると、ヌメりの取れたツルツルした感覚を体感いただけます。
対象 大人用
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山切りカットが歯と歯の間にピタッ!で歯と歯の間がスッキリみがけるハブラシ
シリーズ ビトイーン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 33×230×14 対象 大人用
1本
159 税込175
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

黒真珠成分によって、表面に出来たミクロの凹凸で紙面の汚れを取りやすくします。全ての毛先が先細毛なので、歯周ポケットにより深く入り込み歯垢を除去。
対象 大人用
1セット(4本)
599 税込659
当日出荷

LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に 仕様 三脚取り付けネジ:1/4インチ 材質 本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂 寸法(mm) 185×68×38 質量(g) 175(電池含) 電源 9V電池×1個(付属) 精度 0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt) 再現性(%) ±2.0 分解能 レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux) 機能 ホールド機能 使用温湿度範囲 温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下 測定範囲(Lux) 0~199900 測定周期(回/秒) 2
1台(1台)
13,800 税込15,180
翌日出荷

使いやすい歯ブラシ型のブラシです。細かい場所の清掃に便利です。カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 材質 本体:ポリプロピレン、毛:ポリエステル 厚さ(mm) 13 縦(mm) 165 横(mm) 11 耐熱温度(℃) 120 線径(mm) 0.2
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然毛のしなやかな毛先で、爪の間に入った汚れ等をブラッシングで洗浄します。
材質(柄部) ホウの木 材質(毛) 白豚毛
1本
999 税込1,099
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい歯ブラシサイズ!。細かい箇所の清掃用に人気の商品です!。使用用途で色分けできます。
材質 本体:ポリプロピレン/毛:ポリエステル 質量(g) 7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 165×11×13 TKG品番 9-1288-0103
1セット(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷