きれいにはがせる 滑り止めテープのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
105件の「きれいにはがせる 滑り止めテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「階段テープ」、「目立たないテープ」、「滑り 止め 布」などの商品も取り扱っております。
貼るだけですべり止め効果抜群です。シールなので簡単に貼れます。特殊粘着加工により、剥がした後も粘着剤が残りにくく、キレイに剥がせます。脚立や座布団のすべり止め・ハンガーのズレ落ち防止に
用途脚立、座布団、ハンガーなどのズレ落ち防止に 主な用途 滑り止め用
1巻ほか
特価
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策) 主な用途 滑り止め用
1巻ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ 凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃) -5~50 砥粒種類 鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%) 25 主な用途 滑り止め用 引張強度(N/25mm) 58.8 耐久性(年) 約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐水性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に 材質 ポリウレタン 厚さ(mm) 2 透明 形状 丸形 硬度 アスカーC80 特性 弾性、衝撃吸収性
1セット(8個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 砥粒が入ったハードタイプ。 雨がかかっても効果は変わりません。 はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。 玄関まわりやスロープに適しています。
用途石、タイル、金属などの階段に。 エントランスに。 梯子や脚立のステップに。 タイプ ロールタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃) -20~60 材質(裏) 裏紙:ライナー紙 主な用途 滑り止め用 施工温度(℃) 10以上 関連資料 使用方法
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
1巻ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。 紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。) 取り付けやすいシールタイプです。 可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど 透明 硬度 アスカーC67
1シート(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テープ表面の素材自体で優れた滑り止め性能を発揮します。手切れ性があり作業性が抜群です。粘着力が強く多用途への使用が可能です。手で切断可能。
用途屋内用。ダンボール段積みの際の荷崩れ防止対策に。台車やパレットの上に貼ったり、箱馬の裏側に貼り、荷重がかかることで滑り止め効果があります。 トラスコ品番 391-4062 質量(g) 230 主な用途 滑り止め用 引張強度(N/25mm) 150 引張強度(N/10mm) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 粘着タイプ 強粘着力
1巻
849 税込934
当日出荷

表面が柔らかい素材でできたすべり止めテープです。人の肌が触れる場所や製品のキズを気にする場所のすべり止めに適しています。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)工具のグリップ、台車荷台のすべり止めに。 質量(g) 135 主な用途 滑り止め用 引張強度(N/25mm) 137
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力すべり止め加工
用途手すり、階段のすべり止めに 主な用途 滑り止め用 引張強度(N/25mm) 12.1
1巻
699 税込769
当日出荷

マットの裏に貼るだけでズレ防止。
用途カーペット・マット用 種別 耐震マット 材質 粘着剤:アクリル系。芯材:ポリエステル。吸着面:アクリル樹脂 幅(mm) 40 厚さ(mm) 2 長さ(m) 4 幅(cm) 4 高さ(cm) 0.2
1個
999 税込1,099
当日出荷

肌に優しいソフトエンボス加工 従来の紙やすりのような表面ではなく、ソフトな質感になっておりますので、肌や靴下にダメージを与える事なく、また磨耗時に粉が拡散する事はありません。 カットして使うので長さは自由自在! 軟質ビニールを使用しているので用途に合った長さで切って使用する事ができます。 住まいの安全対策用にフロアー・階段のすべり止めテープとしてご利用いただけます。 工場・倉庫などで使われる台車や脚立のすべり止めや足場の悪い作業場の転倒防止に効果を発揮します。
用途家庭のフロアー・階段の転倒事故防止 工場内の台車・脚立のすべり止め
1巻ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。 手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。 種別 ノンスリップマット 長さ(mm) 2000 材質 PVC+芯糸(PP) 厚さ(mm) 3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外の作業時・雨天時のスリップ防止。柔軟素材で凸凹面にもなじみやすい
用途玄関、ホール、ポーチ、階段、脚立、車荷台、工場等の屋内、屋外すべり止め。 厚さ(mm) 約1 主な用途 すべり止め
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)。水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。 厚さ(mm) 0.8 引張強度(N/25mm) 383
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くありません。耐水性にも優れているため浴槽内でも使用できます。工具、道具のグリップに貼り付け使用もできます。タイル目地にもよくなじむ優れた柔軟性があります。抗菌、防カビ処理を施しています。切断にはカッターが必要です。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般) 主な用途 滑り止め用 引張強度(N/25mm) 34 特性 耐水性、柔軟性
1巻ほか
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。 タイプ ロールタイプ 主な用途 滑り止め用 引張強度(N/25mm) 383 特性 耐水、耐油
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

素足にやさしい薄手のソフトタイプ。 湯、水、洗剤に強い耐水性です。 石けん水がついても効果を発揮します。 目立たない透明タイプです。 浴室やシャワールームに適しています。
用途階段、キッチンやフローリングの床、廊下に。 タイプ ロールタイプ 使用温度範囲(℃) -20~60 材質(裏) 裏紙:ライナー紙 主な用途 滑り止め用 施工温度(℃) 10以上
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)