- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- くるピタのおすすめ人気ランキング
くるピタのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新176件の「くるピタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク ハンドルロック」、「折りたたみ 自転車 カゴ 取り付け」、「くるピタ 金物」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
リペアスタンドに自転車を設置した際、ハンドルやフロント回りが不用意に動かないように固定するためのホルダー。32mmΦのハンドルや50mmΦものトップチューブにも対応し、ほとんどの自転車に使用可能です。
寸法(mm)
約390×120
質量(g)
約390
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
小径車のバスケットの取り付けに最適なステム用のブラケットです。
ステムの角度に合わせて角度調整が自在に行えます。
バスケットや専用バックなどをワンタッチで脱着が可能です。
用途ハンドルステムの長い小径車や折り畳み自転車向け
材質
樹脂
適合
取り付け可能径Φ25~32mmまで
色
ブラック
質量(g)
300
最大積載量(kg)
5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小型のスタンドハンドルです。
用途計測機器・オーディオ・各種試験機器等
材質
ZDC、SUS304WP、ABS
部品名称
割出台(1)、割出台(2)、コイルばね、カバー
表面処理
グレー
操作方法
機器両側のロックを同時に内側(図中矢印の方向)へ押し込み、そのまま任意の位置まで回転します。ロックより手を離します。ハンドルを振って、ロックの作動を確認しセット終了です。
アズワン品番
64-9593-67
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
伸縮可能なハンドルバーホルダー
リペアスタンドでの作業時に自転車のハンドルバーの回転を防ぎます。
回転可能なゴム製ストラップにより、あらゆる角度にハンドルを固定することができます。
コンパクトな収納が可能(収納時43cm)。
適合サイズ(mm)
チューブ:12~60(エアロ形状にも対応)
全長(cm)
45~81
アズワン品番
64-8896-91
1個
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ
手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質
アルミ
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
ホールダウン金物の施工が簡単に。
築年数が経っても柱のホゾ抜けを防ぎ、新築時の安全・耐久・耐震性を確保!
アンカーボルトの位置やホールダウン金物の取り付け位置の許容範囲の広さに加え、土台アンカーや土台の座掘りも必要なく基礎工事を簡単にし、大工さんの手間を大幅に軽減します。
アンカーボルトとホールダウン金物の穴位置が合わず、取り付けが困難な時でも、柱から70mmまでの対応幅があり簡単に取り付けることができます。
セット内容
ジョイント金具(外径Φ22mm、肉厚2.8mmの鋼管2本を溶接した材)×1個、ボルト(M16)×2本(傾斜付き1本、長ねじ1本)
1セット
¥889
税込¥978
当日出荷
フロントブレーキレバーとグリップに引っ掛けるだけで簡単にパーキングブレーキとして使用できます。
車両積載時やメンテナンスの際に、さりげなく使用できます。
材質
天然ゴム+ポリマー
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
仕様
ハンドルロツク
信頼の日本製です。
寸法(mm)
(突き出し)40
色
ステンレス
高さ(mm)
220(ハンドル穴の中心から、自転車本体差込口まで)
ハンドル径(Φmm)
22.2
クランプ径(Φmm)
25.4
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手持ちのアクセサリーを、軽量マウントの中央ネジ孔(M5)に固定して支柱やハンドルバーなどに取り付けることが可能です。
ワンタッチ脱着式のスペースマウントと比べると50%の軽量化を実現。(※軽量マウントは固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
材質
アルミ
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。
ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合サイズ(mm)
ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下
適合ハンドル
内径500mm以下、太さ55mm以下
付属品
専用キー(3個)
材質
本体:鉄
全長(mm)
670~940
質量(kg)
2.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(7.4MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
バスケットや専用バックをワンタッチで脱着できるハンドルバー用のブラケットです。
赤いボタンを押しながら角度調整がワンタッチで可能です。
用途スポーツ車、小径車、コンパクト車向け。
SW-9CN02向け別売りオプション
材質
樹脂
適合
取り付け可能径Φ22~26mmまで
色
ブラック
質量(g)
385
最大積載量(kg)
5
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷