- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- すりごま器のおすすめ人気ランキング
すりごま器のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新83件の「すりごま器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ごますり器」、「電動ごますり器」、「ゴマ入れ」などの商品も取り扱っております。
手軽にお好みに合わせてすり加減の調節ができる「3段階粗さ調節」つきごますり器。お手入れ簡単!容器・上うす分解丸洗いOK&便利なブラシつき。ご飯にふりかけるなど、ごまそのものの食感を楽しみたいときに便利な、すらずに使える「ふりかけ口」つき。
色
ホワイト
付属品
ブラシ
容量(g)
30
本体質量(kg)
0.23
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×65×150
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
セラミック刃のごますり器。
材質
本体=ソーダガラス、フタ=PP、キャップ=アクリル(メタクリル樹脂)、調節ツマミ=ABS、刃部=セラミック、バネ=ステンレス鋼
容量(mL)
140
直径(Φmm)
62
高さ(mm)
135
熱湯消毒ができるので安心・安全。シンプルなデザインが好評です。
使用後に挽いた残りがこぼれないデザインです。
引き具合を外側のダイヤルで調節でき、調理中でも素早く清潔に使うことができます。
色
ホワイト
材質
(ミル)セラミック、ポリプロピレン、ポリアセタール
容量(mL)
120
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
55×160
耐熱温度(℃)
(ポリプロピレン)120、(ポリアセタール)100
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
すり部分がセラミック製なので、均等にすれて風味が良く仕上がります。
磨耗しにくく耐久性も良く、錆びません。
お好みの粗さに調節できる機能付
ごま専用
色
イエロー
材質
容器:ソーダガラス、容器ふた・ミル部本体・キャップ:ABS樹脂、調節つまみ:POM樹脂、ガスケット:PTFE樹脂、削り刃:セラミック、軸:アルミニウム、ミル部外側・スプリング:ステンレス鋼
質量(g)
156
外径×高さH(Φmm×mm)
50×125
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
材質
本体容器:AS樹脂、キャップ、底ブタ:ポリプロピレン、スリ部:ジュラコン(R)樹脂、金属部、ネジ:ステンレス鋼
寸法(mm)
60×65×135
質量(g)
105
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
回すだけで簡単にごまがすれます。
保存ができるケース付。
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
風味実感!挽きたてを食卓へ!
挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。
水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。
材質
(臼)セラミック磁器、(本体)ABS樹脂、ガラス、(粗さ調節ツマミ)ポリアセタール、(バネ)SUS304
容量(mL)
90
質量(g)
190
寸法(Φ×mm)
51×137
耐熱温度(℃)
100(樹脂部)
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
すりごまでごまの栄養ムダなく摂取。
始めようごま習慣。
材質
容器:ソーダガラス、容器ふた・ミル部本体・キャップ:ABS樹脂、調節つまみ:POM樹脂、ガスケット:PTFE樹脂、削り刃:セラミック、軸:アルミニウム、スプリング:ステンレス鋼
質量(g)
156
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
風味実感!挽きたてを食卓へ!
挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。
水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。
材質
本体:AS樹脂、ウス部、ツマミ:ナイロン、底ブタ:ポリプロピレン
寸法(mm)
61×68×H123
EBM品番
7733510
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:220W
容量:約300cc
定格時間:3分
付属品:粉砕カッター
<使用方法>粉砕カッターをセットし本体の中に材料を8分目以下入れます。蓋を本体にセットしスイッチを入れ、本体を押さえて数秒で粉ひき(ゴマスリ等)ができます。
直径×高さ(mm)
115×225
TKG品番
9-0658-0701
TKG品番(2017)
6-0582-0401
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番
5-4028-01
仕様
本体(M21カッタ-付)
材質
(粉砕室)ステンレス(SUS304)
質量(kg)
6.6
容量(mL)
(粉砕室)250
外形寸法(mm)
170×170×350
電源(V)
100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.5(3Pプラグ)
回転数
20000rpm
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
63日以内出荷
<PPPB8><PWV02>のスタンドにセット出来ます。片手でワンタッチで挽け、シンプルなデザイン・コンパクトサイズです。高級感のある18-8ステンレス仕様ですので、テーブルの名脇役になります。一目で中身の残量が見える様に、アクリル製ウインドウになっています。
材質
18-8ステンレススチール アクリル樹脂
直径×高さ(mm)
Φ28×137
TKG品番
9-1965-1401
TKG品番(2017)
6-1791-1701
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
片手でペパー・ソルトを挽けるので使い易く便利です。ボタンを押すとミル部分のライトが点灯し、暗い店内でも分量を見る事が出来ます。
材質
18-10ステンレス・セラミック
外寸(mm)
Φ52×H155
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質
耐熱ガラス
容量(mL)
120
耐熱温度(℃)
フタ/90、注ぎ口/120、パッキン/200
直径×高さ(mm)
58×120
TKG品番
9-1974-0601
TKG品番(2017)
6-1773-0801
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品
ミル刃(PN-J23)
材質
容器・刃/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.4
容量(mL)
300
消費電力(W)
220(定格3分)
回転数(min-1[r.p.m])
22000
電源
AC100V 50/60Hz
アズワン品番
5-3404-21
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
料理にすりたてのゴマがかけられる卓上用ごますり器です。お好みで粗目と細目をハンドル部のダイヤルで調節することができます。
材質
本体:スチロール樹脂(耐熱温度70℃)/底板:ポリエチレン(耐熱温度80℃)/ウス・ネジ・ツマミ:ナイロン(耐熱温度90℃)/バネ:ステンレススチール
寸法(mm)
約120×62×50
質量(g)
約75
1個
¥509
税込¥560
6日以内出荷
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×380×400
寸法(mm)
(ホッパー)120×110×70
クランプ幅(mm)
35
質量(kg)
2.7
仕様
手動式
トラスコ品番
390-7716
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
食器洗い乾燥機使用不可
仕様
容器付
材質
本体容器:AS樹脂(耐熱温度80℃)、キャップ・底ブタ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、スリ部:ジュラコン(R)樹脂(耐熱温度100℃)
質量(g)
106
寸法(cm)
6.5×6×13.5
アズワン品番
64-1209-96
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥539
税込¥593
9日以内出荷
目づまりしにくい目立てと、先端が太いすりこぎで、ごまや離乳食作りに便利です。
セット内容
すりこぎ(天然木)
材質
本体/陶磁器、すりこ木/天然木(朴)
質量(g)
232
アズワン品番
65-1220-79
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
104×102×64
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷