- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- たつぞうくんのおすすめ人気ランキング
たつぞうくんのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新27件の「たつぞうくん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラダンスタンド」、「タッピングスプレー」、「ハレパネスタンド」などの商品も取り扱っております。
紙製の組み立て式スタンドです。表面に強力両面テープが付いているので立てたいものに直接貼って使います。
安価なので展示会やディスプレイに重宝します。また、本体上部に穴が空いているので吊り下げることもできます。
MT0~MT6までの7種類と豊富なので目的に合わせて選ぶ事ことができます。
材質
紙
パネルを立てる紙製スタンドです。組み立てが簡単で厚紙仕様です。
用途店頭ディスプレー、各種展示会、プレゼンテーション、教育資材などの展示に
材質
紙製
厚さ(mm)
7
グリーン購入法
適合
ステンレスなどの難切削加工で、美しい挽き目が得られます。
難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。
加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどありません。
用途タップ、ダイス加工に。
ドリル加工に。
リーマ加工に
形状
スプレー
仕様
スプレー後の状態:オイル状
成分
鉱物油、合成油、極圧添加剤
トラスコ品番
122-8048
材質/仕上
主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤
色
黄
使用温度範囲(℃)
100以下
適合工具
タップ、ダイス、ドリル、リーマ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.252L
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
塩素化パラフィン等を使用しておりませんので、ダイオキシンの発生する心配や、分別廃棄の手間がありません。
用途各種金属や非鉄金属のタッピングネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑
使用温度範囲(℃)
100以下
銅板腐食(a)
1(100℃ 1hr)
極圧性
1.5MPa以上(曾田式四球法750rpm順次加重法)
成分
鉱油・極圧添加剤・防錆剤・LPG
形状
スプレー
タイプ
非塩素系
適合工具
鋼材及び各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
252mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属
摘要
切削潤滑剤
被削材
純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属
色
緑
適合工具
タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
簡単、便利、サイズも色々。組み立て式の紙製スタンド。
軽くて強力テープ付き。強度バツグン。スピーディーな作業が可能です。
色
ホワイト
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料
被削材
ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料
色
赤
適合工具
タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
化学物質安全性参考資料
(0.5MB)
材質
スチール
支柱(mm)
W50
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大:500×385×1400(1000+400)
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
簡単に発泡パネルが立てられます。
材質
PET樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×90×30
仕様
5mm、7mmのボード用
発泡ボードなどの厚手のポップ用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×40×32.5
仕様
パネル用
対応メディア
3~7mm厚
組み立て簡単コンパクト。つまんでパチッと差し込むだけ。角度調整も一緒にできます。
紙の性質を最大に生かした立体構造。強度がありながらコンパクトです。
従来品よりパネルを支える部分を大きくしたことで安定感抜群。奥行きを深くし、横方向にも強い構造にしたため、対応するサイズの種類が広がりました。
店頭での使用に最適。
さらに立てる角度を変えられるようにしました。角度調整ができるので、高い棚には80度、テーブルには45度、と目線に合わせた見やすい角度でパネルを立てられます。
お客様の目を引く店頭や店内の大型パネル(スチレンボード)を自立させるのに最適。
仕様
B1サイズ9mmまでのボード用、折りたたみ式
材質
スチール・クロームメッキ
質量(kg)
0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×230×132
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
セット内容
本体・三角脚
材質
スチール
寸法(mm)
1400×475×385
質量(kg)
1
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難切削まで幅広い材料に使用できる全く新しい切削剤です。
塩素を使用しておりませんので、ダイオキシンが発生する心配もなく、分別廃棄の面倒もありません。
イオウ系添加剤による不快臭がありません。
用途各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑
タイプ
非塩素系
形状
スプレー
成分
鉱油・防錆剤・極圧添加剤・LPG
使用温度範囲(℃)
100℃以下
比重
0.955
粘度
44.7cst(40℃)
極圧性
1.5Mpa以上(曽田式四球法750rpm順次加重法)
適合工具
ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等
銅板腐蝕
1a(100℃×1Hr)
危険等級
Ⅲ
不活性イオウ
0.5%以下
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
252mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
元祖、貼れるパネルのロングセラー。3mm厚は、カットがしやすく、加工性に優れており、初めて作業をする方にもおススメ。
用途小さなPOPや短期間の掲示におススメ。
材質
ポリスチレン
塩素を使用していません。加工後の塩素分解による錆の発生の心配がありません。
用途一般鋼・非鉄金属のドリル加工・フライス加工・切削加工等
成分
白色鉱油(石油)、脂肪酸、コガシン、ブタン、プロパン
種別
塩素フリー
タイプ
塩素フリー
適合工具
タップ、ドリル、フライス
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
250mL
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
ボードを手軽に取り付けられる両面テープの紙脚です。告知ボードなどを簡単に立て掛けられます。
材質
コートボール
材質
スチール、クロームメッキ
のり付きパネル。
ポスター、POP等エコ対応展示ボードです。
軽量でコストパフォーマンスにも優れた商品です。
エコマーク認定
認定