- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ちょうばんのおすすめ人気ランキング
ちょうばんのおすすめ人気ランキング
2025/12/08更新4,209件の「ちょうばん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金網箱」、「蝶番 ステンレス」、「スライド丁番」などの商品も取り扱っております。
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
ステンレス
種類
平蝶番
3連タイプの丁番パネルです。美しいフォルムに加え、180°開く丁番付きのため開いて自立できるだけでなく、折り畳んでそのまま収納できるようになりました。表面材がループクロスタイプなのでマジックテープが使えます。様々な空間やスペースを簡単に仕切れるだけでなく、移動やコンパクトな収納も可能!。オプション部材の T 型ベースやキャスターベースを付けたままでも折り畳みができます。別途ご購入となります。
用途公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして
仕様
●パネルサイズW×H(mm):900×1200●掲示面:ループクロス
幅(mm)
2700
厚さ(mm)
22
高さ(mm)
1200
タイプ
22型
関連資料
組立説明書(0.15MB)
グリーン購入法
適合
材質(パネル)
パネル本体:芯材・ペーパーロールコア、表面材・両面チップ紙下地、クロス貼り/パネル本体枠材:アルミ押出型材/パネルコーナー:上部コーナー材(R):ABS樹脂製樹脂コーナー、下部コーナー材:アルミ枠材(留め切り加工) 止切加工
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様
穴あき
材質
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
平行形
種類
平丁番
仕上
鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバーで取付可。
用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート
適合材
アルミ・スチール(樹脂サッシは不可)
材質
SUS304
奥行(mm)
(框)12
さびにくいステンレス製の蓋つきカゴ(角型)です。蝶番で蓋を固定することができます。耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質
SUS304
形状
角形
金網ピッチ(mm)
5.5×5.5
金網線径(mm)
0.9
2連タイプの丁番パネルです。美しいフォルムに加え、180°開く丁番付きのため開いて自立できるだけでなく、折り畳んでそのまま収納できるようになりました。表面材がループクロスタイプなのでマジックテープが使えます。様々な空間やスペースを簡単に仕切れるだけでなく、移動やコンパクトな収納も可能!。オプション部材の T 型ベースやキャスターベースを付けたままでも折り畳みができます。別途ご購入となります。
用途公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして
仕様
●パネルサイズW×H(mm):900×1800●掲示面:ループクロス
幅(mm)
1800
厚さ(mm)
22
高さ(mm)
1800
タイプ
22型
関連資料
組立説明書(0.15MB)
グリーン購入法
適合
材質(パネル)
パネル本体:芯材・ペーパーロールコア、表面材・両面チップ紙下地、クロス貼り/パネル本体枠材:アルミ押出型材/パネルコーナー:上部コーナー材(R):ABS樹脂製樹脂コーナー、下部コーナー材:アルミ枠材(留め切り加工) 止切加工
万能タイプ(リチウム石けん基)のグリースをスプレー化しました。
スプレーするとグリースが泡状となって深部まで入ります。
ガスが気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑
各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆
成分
リチウム・グリース、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-25~120
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
HGS3D-S160SHのオプション品
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
ヘアライン仕上
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
Φ48.6mm用
日本製
蝶番のように角度をアレンジできます
仕様
●タイプ:Ⅱ型(蝶番型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:122×122×85mm●重量:830g
アズワン品番
65-2265-91
1個
¥1,660
税込¥1,826
当日出荷
3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
種類
ドロップ丁番(90°開閉)
RoHS指令(10物質対応)
対応
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別
機械仕上
材質
FC250
材質
透明ABS樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)
30×20
1袋(10個)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷