つまみ・ガラス用つまみのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
171件の「つまみ・ガラス用つまみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「下駄箱取っ手」、「スガツネ ガラス用つまみ」、「ツマミ・取っ手」などの商品も取り扱っております。
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼び M4 材質(本体) アルミ合金 材質(取付部) アルミ合金 取付長(mm) 12 取付部 めねじ 付属品 十字穴付トラス小ねじM4×25 材質 アルミニウム合金 種類 丸形 ねじピッチ 0.7 仕上 (本体)ステンレス調アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部 めねじ 種類 特殊形
1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラス用つまみ DG-BT型
ガラス扉用ノブです。
用途ガラス扉用のつまみです。 付属品 PVCワッシャー(2ヶ)。PVCチューブ(1ヶ) 材質 黄銅 種類 つまみ 寸法D2(mm) 12 対応ガラス板厚(mm) 8、10、12
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス加工不要
用途硝子扉の撮です。マグネットキャッチと併せてご使用可能。
1個
1,590 税込1,749
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UV接着用の座金です。つまみ、ハンドル専用です。M4ねじ取付(裏止め仕様)のつまみ、ハンドルをガラスに取り付けできます。
材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 質量(g) 4 種類 つまみ
1個
859 税込945
4日以内出荷

川喜金物(SOWA)エクセルツマミ
【用途】家具などに使用するアルミニウム製のツマミです。
付属品 【トラスネジ】4×25/【有効ネジ】深さ12mm 材質 アルミ合金 仕上 ステンレス調アルマイト仕上げ
1個
939 税込1,033
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラス用つまみ DG-BT2型
ガラス扉用ノブです。
用途ガラス扉用のつまみです。 寸法D2(mm) 12
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。 材質 アルミ 付属品 取付ねじM4 25 1本・35 1本 クローム 種類 つまみ
1個
468 税込515
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)真鍮つまみ KHE107型
材質 黄銅 付属品 トラスねじM4×30 材質/仕上 黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上 種類 つまみ 仕上 鏡面研磨、クリアー仕上
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーナイン島野ステン 4号硝子撮
硝子加工不要。吸着面を貼るだけで使用できます。 汚れなどで吸着力が落ちた際は、ウェットティッシュなどで拭けば、吸着力が復活します。
材質 (座)SUS304、(撮)真鍮/クローム 仕上 #400
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

アトムリビンテックステンレスCツマミ
付属品 +なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×1本 材質 ステンレス鋼 種類 つまみ 仕上 生地HL 有効ねじ深さ(mm) 10
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)真鍮つまみ KHE102型
付属品 十字穴付トラス小ねじM4×30 材質 黄銅 材質/仕上 黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上 種類 つまみ 仕上 鏡面研磨、クリアー仕上
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットタイプの戸当りです。 ガラス開閉時のバウンドを軽減します。 Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)
用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ) 付属品 皿ネジ(取付用M4×12、D=7) 材質 ステンレス+シリコンゴム+ネオジム磁石 仕上 MST(鏡面) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
用途ツマミ 材質 セラミック 種類 つまみ
1個
特価
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質 本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂、ふた:強化ガラス器具、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン、保温容器:本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底部:ポリプロピレン、ふた:ステンレス鋼、ポリプロピレン、ふた断熱材:発泡スチロール樹脂 底面の厚さ(mm) 2.7
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみ
中空のため軽いつまみです。
用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶 材質(本体) ステンレス鋼(SUS304) 種類 丸形 取付部 めねじ RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(取付部) ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガラス扉用戸当りです。 マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。 非常時、本体を簡単に取り外し、扉を開放させることができます。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
付属品 皿ネジ×3本(取付け用M4) 材質 ステンレス鋼(SUS-304)+ シリコンゴム+ ネオジム磁石 仕上 MST(鏡面) 別売付属品 OT-B090-SUS用受金具 / 非常開放の可能なガラスヒンジ:OT-B430-SUS、OT-B435-SUS、OT-B450-SUS、OT-B455-SUS、OT-B460-SUS、OT-B490-SUS、OT-B494-SUS、OT-B570-SUS
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷