- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- つりネジのおすすめ人気ランキング
つりネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新136件の「つりネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2mmイモネジ」、「セットボルト m5」、「つまみ ネジ m3」などの商品も取り扱っております。
高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
精度(%)
±0.5
出力方式
アナログ
応答時間
≦2ms
材質(ハウジング)
フッ化炭素FPM, ステンレス鋼AISI 316L
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
圧力の読取りタイプ = ゲージ。最小圧力 = 0バール。最大圧力の読み = 6バール。許容差 = ±0.5 %。メディアは、測定 = 空気、水、混合油、流体。プロセス接続 = G1/4。アナログ出力 = 4 → 20mA。電流 Max = 23mA。電源電圧 = 11 → 28 V dc。インターフェイス = 4ピンコネクタ。材質 = ステンレス鋼。動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
縦つり・引き起こし・反転・引張り・位置合わせです。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
515-9652
材質
高抗張力鋼、精密鍛造
質量(kg)
24.5
基本使用荷重(t)
5
使用荷重(kg)
1000~5000
有効寸法(mm)
20~80
1個
¥219,800
税込¥241,780
15日以内出荷
仕様
圧力の読取りタイプ = ゲージ。最小圧力 = 0バール。最大圧力の読み = 4バール。許容差 = ±0.5 %。メディアは、測定 = 空気、水、混合油、流体。プロセス接続 = G1/4。アナログ出力 = 4 → 20mA。電流 Max = 23mA。電源電圧 = 11 → 28 V dc。インターフェイス = 4ピンコネクタ。材質 = ステンレス鋼。動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
材質(本体)
ステンレス
材質(取付部)
ステンレス
取付部
おねじ
種類
丸形
穴の形状
すりわり
材質
SCM435
表面処理
ユニクロ
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
材質
黄銅
軸径(Φmm)
5
ねじピッチ
0.75
ねじ径
M4
表面処理
ニッケル
材質
ステンレス
寸法H(mm)
5.5
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
0.7
寸法C(mm)
11
寸法D1(mm)
13
寸法H1(mm)
1
材質
ステンレス
寸法H(mm)
5.5
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
0.7
寸法C(mm)
11
寸法D1(mm)
13
寸法H1(mm)
1
材質
ステンレス
先端形状
平先
穴の形状
すりわり
材質
ステンレス
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
1
寸法C(mm)
12
寸法D1(mm)
16
寸法H1(mm)
1
材質
ステンレス
寸法H(mm)
5
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法D1(mm)
10
寸法H1(mm)
0.5
材質
鉄
表面処理
三価ブラック
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
材質
ステンレス
寸法H(mm)
5
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法D1(mm)
10
寸法H1(mm)
0.5
材質
ステンレス
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
1
寸法C(mm)
12
寸法D1(mm)
16
寸法H1(mm)
1
すり割り(マイナス)の付いた丸頭の小ねじです。ねじ山はウイットになっており、昔の建具などに使用されています。銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
頭部形状
丸
穴の形状
すりわり
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
取付部
おねじ
種類
丸形
ねじの種類
スリワリ付ローレットビス
表面処理
ニッケルメッキ
穴の形状
すりわり
厚板つり上げ用の広口縦つり専用ねじ式クランプ
用途縦つり・引起し・反転・引っ張り・位置合わせ
質量(kg)
24.5
寸法L(mm)
282.5
寸法H(mm)
285
使用荷重(kg)
(最小~最大)1000~5000
寸法A(mm)
91
寸法F(mm)
115
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
83
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
92
寸法W(mm)
107
寸法I(mm)
40
寸法G(mm)
87
寸法R(mm)
57.5
適合部材
鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
種類
丸形
取付部
おねじ
材質(取付部)
ステンレス