- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- てるぼうのおすすめ人気ランキング
てるぼうのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新49件の「てるぼう」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「幸せの黄色いてるぼう」、「工具 紐」、「キーホルダー ヘルメット」などの商品も取り扱っております。
てるぼうは、全国の観光物産業者が観光地から、東日本大震災の被災地を応援するために復興を願うシンボルとして、発売されました。
一日も早い復興を、そして、みんなが元気になって元のように観光を楽しんでもらえることを願っています。
てるぼうを好きなようにアレンジして「あなただけのてるぼう」にして可愛がってください。
メッセージを入れる場合は、ボールペンでご記載ください。(マジック等はにじみが発生する場合がございます)
色
黄
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ロボットキーホルダー
ジェットヘルメットをかぶったロボットのキーホルダーです。
タイプ
にゃん大佐イエロー/ホワイト
寸法(縦×横×奥行)(mm)
60×43×46
1個
¥679
税込¥747
4日以内出荷
てるぼうは、全国の観光物産業者が観光地から、東日本大震災の被災地を応援するために復興を願うシンボルとして、発売されました。
一日も早い復興を、そして、みんなが元気になって元のように観光を楽しんでもらえることを願っています。
てるぼうを好きなようにアレンジして「あなただけのてるぼう」にして可愛がってください。
メッセージを入れる場合は、ボールペンでご記載ください。(マジック等はにじみが発生する場合がございます)
色
黄
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
特殊な繊維構造が高い反射性能と赤外線遮蔽効果を実現しました。
ワリフで補強することで、不織布の浸透性を損なわず、適度な通気性があります。
高い拡散反射機能は、1.3m幅でも他素材の2m幅と同等の効果があり、資材コストの削減が期待できます。
機能
高反射(発育・色付促進)、乱反射(色ムラ・色焼け防止)、赤外線遮蔽(地温抑制)、害虫忌避
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
エルボ
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個(3個)
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
材質
可鍛鋳鉄
形状
エルボ
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
エルボ
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。
使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質
PP
軸径7.5mmから11mmまで、多様なボールペンに対応するクリップボード用ペンキーパー。
ボールペンなどの紛失を防止します。
展示会場や会社の受付、工場の作業チェック等ボールペンを失いやすい場所で大変便利にお使いいただけます。
キャップ部に弾性の高いシリコンゴムを採用しているため、一般事務用に使用れているボールペンにほぼ対応致します。
材質
キャップ部/シリコンゴム、コイル部/EVA(オレフィン系樹脂)
対応径(Φmm)
最大:11/最少:7.5
リバーシブルですので、汚れた面をひっくり返して、いつでも綺麗な面を使っていただけます。
用途通常軽快車用の、サドル向けのサドルカバーです。
色
シルバー
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
鍵や小物の取付に便利なホルダーです。
モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。
5色入りなので、仕訳に便利です。
両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
色
青・緑・紫・桃・橙
セット内容
青、緑、紫、桃、橙×各6個
材質
PP+スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)
22×44(リングは除く)
表示サイズ(mm)
16×25
寸法(縦×横)(mm)
44×22
リング内径(Φmm)
約16.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5色×6個)
¥499
税込¥549
当日出荷
直径(Φcm)
1(二重リング)
長さ(cm)
約6
形状
エルボ90°
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
種別
GS
材質
SGP
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
キーホルダーやストラップにお使いいただけるシンプルなボールチェーンです。
バイク用ヘルメット。ファミリージェットタイプ。SG規格適合品。
用途原付・スクーター・小型・中型用(125ccまでの排気量のバイクに対応)
サイズ
フリー(57~61cm)
長さ(cm)
約6.5
寸法(mm)
約11(ナスカン)
【UVカットシールド】シールドは硬質ポリカーボネイトを使用。お肌の大敵、紫外線を97%までカット!
【洗内装】インナーPAD、イヤーPADが取り外せて洗える脱着式。洗濯機などで洗うことが可能。
【エアーインテーク機能】エアーをライナー内に取り込む機能。通気性を高め長時間のライディングをサポート。
【ダブルシールド構造!】スモークシールドを内側に内蔵。ヘルメットサイドのレバーで収納できます。強い陽射し時など必要に応じて使用できるスグレもの!
サイズ
フリー(58~59cm)