- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 封筒
- とめまるのおすすめ人気ランキング
とめまるのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新125件の「とめまる」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「段ボール留め具」、「封筒」、「タックシール」などの商品も取り扱っております。
古紙使用しています。マチ付きです。
坪量(g/m2)
126
仕様
再生紙使用
色
茶
マチ(mm)
35
厚めのファイルも、大きな書類も、ごっそりまとめて収納。
材質(本体)
古紙40%使用
紙厚(g/m2)
120
マチ(mm)
35
グリーン購入法
適合
梱包作業の便利グッズです。開封された段ボールの蓋を再度、仮閉めして、保管することが可能です。
仕様
TRUSCO 段ボールクリップ 4個セット
トラスコ品番
836-2886
厚さ(mm)
15
直径(Φmm)
65
質量(g)
46
2018年トラスコ掲載ページ
6 1861
1セット(4個)
¥539
税込¥593
当日出荷
封印状態が一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。ロック箇所は複数あり、封印物のサイズに合わせて封印できます。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナーWB-900984と合わせて使用できます。
用途輸送コンテナ、運搬用カートなど
色
レッド
種類
Uピン
材質
Uピン:スチール ワッシャ:ポリエチレン
インクリボンは、樹脂用(NS-TBR2)をお使いください。
樹脂ラベルはタイトルブレーン対応のラベルです。ベルナでは印字できません。
種類
丸ラベル
仕様
BK
ラベルサイズ(mm)
Φ15
材質
本体:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン、エラストマー
機能
ロック機能付き
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
電子レンジ
○(蓋除く)
フタを閉めたままレンジ加熱ができる。美味しく保存できる量(g)・あたため時間の目安をフタに表示。フタがごはんをつぶさず、ふんわり保存ができる。フチに溝が無いので、洗いやすく水滴が残りにくい。
軽くて丈夫なプラスチック製保存容器です。耐熱温度140℃耐冷温度-20℃で、冷凍保存からフタごと電子レンジ加熱までできます。異なるサイズ同士でも積み重ねて保存でき、使わない時は重ねて収納できます。底面とフタの凹凸で重ねた時にずれにくくなっています。フタの中央部分を押すとパチンと閉まって、しっかり密閉します。中身がひと目でわかる半透明の容器です。容器側面に目盛りが付き内容量が確認できます。
材質
容器・フタ:ポリプロピレン
電子レンジ
○
ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。
柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
カタログ等の冊子、厚口の書類に適したマチ付き封筒です。
色
茶
仕様
マチ・ハトメ付き
高さ(mm)
40
2018年トラスコ掲載ページ
10 0391
モノタロウオリジナルのクラフト封筒です。
用途封筒として
色
クラフト色
窓枠
なし
貼り合せ位置
センター貼り
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
角底のマチ付きだから、厚い書類も簡単封入。
材質
古紙40%使用
サイズ
角2 A4用
寸法(縦×横)(mm)
337×255
坪量(g/m2)
126
マチ(mm)
35
貼り合せ位置
センター貼り
グリーン購入法
適合
段ボールのふたを止めるクリップです。テープを使わないので、くり返し使えて環境にやさしく経済的!
アクセントが加わった収納ケースへと生まれ変わります。
ダンボールのフタを片方ずつ差し込みながらフタを閉じるだけで止まります。
用途シーズン物の衣服の収納や、普段読まない本の保管、店舗の在庫管理などにお使いください。
直径(Φmm)
65
ダンボール箱のフタ留めとして大活躍!
コーナークリップを2個使えば、ダンボールのフタを簡単に固定できます。フタが邪魔になることがなく、作業効率が大幅にアップすること間違いなし!
ダンボールを積み重ねたい場合にもコーナークリップは便利です。ダンボールに入れる物によりますが、コーナークリップを4個使う事でダンボールの積み重ねができます。
用途ダンボール箱を使った荷造り(引越し、衣替え、整理整頓、収納など)、箱詰め作業や開梱作業等
寸法(mm)
75×75×67
質量(g)
54
サンプルの保存に最適です。
ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。
スタッキングしやすい食品保存容器。
エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。
キッチン、厨房、食品の保存や収納に。
電子レンジ
○(蓋除く)
仕様
抗菌剤入り
形状
角型
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
(本体)-20~120、(蓋)-30~60
材質(フタ)
EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応