ながらスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
492件の「ながらスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブルロッド リミットスイッチ」、「ひげスイッチ」、「センサー 棒」などの商品も取り扱っております。
移動しながらの手元作業でカンタン入力。手にやさしいプラスチックロッドタイプを採用。ワンウェイ動作。1方向からのタッチでしか動作しないストッパ付き。本体色に作業者がわかりやすい黄色を採用。取りつけ場所に合わせて3つのタイプを準備。非常停止スイッチ付きもシリーズ化。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイプ 1コンジットタイプ 保護構造 IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 使用周囲温度(℃) -30~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 25以下 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.75mm 最小適合負荷 DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度 1~500mm/s(形D4N-1120) 電気的耐久性 50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)、30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷) 感電保護クラス ClassⅡ(二重絶縁) 定格インパルス耐電圧(kV) 同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) 開放熱電流(A) (定格)(Ith)10(EN60947-5-1) 衝撃(誤動作)(m/s2) 300 衝撃(耐久)(m/s2) 1000 許容操作頻度(回/min) 最大30 使用周囲湿度(%RH) 95以下 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz 10~55片振幅0.75mm
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様 オムロン:WLNJ-N エスコ品番 EA940DK-17A 保護構造 IP67 アクチュエータの種類 コイル・スプリング(スプリング直径Φ6.5) 耐電圧 同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min。各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min。各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ) 100MΩ以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10℃~+80℃ (ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 35~95%RH 機械的耐久性 1500万回以上 電気的耐久性 75万回以上 (250VAC/3A、抵抗負荷時) 接触抵抗(Ω) 25mΩ以下(初期値)
1個
6,230 税込6,853
当日出荷

1個
4,400 税込4,840
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)e-CON付ながらスイッチA
検出対象を機械式に検出するスイッチ(カバー付き)。
ケーブル長(m) 2
1個
11,350 税込12,485
8日以内出荷

1個ほか
29 税込32
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)


保護構造 IP67(EN60947-5-1) 定格絶縁電圧(V) 300 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 使用周囲温度(℃) -30~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 25以下 感電保護クラス ClassⅡ(二重絶縁) 耐久性 機械的1500万回以上/電気的50万回以上(AC250V/3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V/10A、抵抗負荷) 衝撃(誤動作)(m/s2) 300 衝撃(耐久)(m/s2) 1000 使用周囲湿度(%RH) 95以下 振動(誤動作)Hz 10~55(片振幅0.75mm)
1個
5,398 税込5,938
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造 IP67 耐電圧 同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV 定格絶縁電圧(V) (Ui)250(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ 4-M4 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~80(ただし、氷結しないこと) 寿命 一般形 使用周囲湿度 35~95%RH 感電保護クラス Class I 突入電流(A) 常時閉路:最大30、常時開路:最大20 短絡保護装置 10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流 10A、0.5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境) 3(EN60947-5-1) アース端子 なし コンジット口サイズ G1/2 衝撃(耐久)(m/s2) 最大1000 許容操作頻度(回/min) 機械的:120、電気的:30 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1)
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

多方向からの物体を検出する多用途触覚スイッチ スローアクションのスイッチ機構を採用。接点に金メッキを施し、微小負荷で高い接触信頼性。マイコン、プログラマブルコントローラなどへのダイレクト入力が可能。外径は小形なM5、M8、M10の3タイプ。パネル取りつけ方式を採用して、取りつけが簡単。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

小型軽量のユニークな丸形シリーズです。 360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。 本体底面にすべり止めが付いていますので、小型軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。
動作特性 モーメンタリ 接点構成 1c 質量(g) 340 動作力 11.7 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃) 0~40 使用周囲湿度 85%RH以下 キャブタイヤコード(m) VCTF 3心×0.75mm2)×1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 内蔵スイッチ V形マイクロスイッチ
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


センサ等に利用できるスプリングです。
材質 SUS304WPB RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性) 175
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)

UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。 質量(g) 約130~190 使用周囲温度(℃) -10~65(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 35~95
1個
829 税込912
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)